Obročni ključ z ročico, z ročico 6x7 mm

Št. art.: 103KM 6x7mm
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 103KM 6x7mm
EAN/GTIN 4991644200566
Številka proizvajalca 103KM 6x7mm
L-število L60050 8432

Opis

Opis:

Dolžina: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Pritisk: 6x7 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico