Ključ z obročem z zaskočnim mehanizmom 3/8″x7/16″

Št. art.: 103KA.BH 3/8X7/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 103KA.BH 3/8X7/16
EAN/GTIN 4991644010769
Številka proizvajalca 103KA.BH 3/8X7/16
L-število L60050 10351

Opis

Opis:

Dolžina: 140 mm
D2: 21 mm
D1: 23,5 mm
Pritisk: 3/8″X7/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico