Obročni ključ z ročico, z ročico 1/4″X3/8″

Št. art.: 103KA 5/16x3/8
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 103KA 5/16x3/8
EAN/GTIN 4991644200702
Številka proizvajalca 103KA 5/16x3/8

Opis

Opis:

Dolžina: 134 mm
D2: 20 mm
D1: 17 mm
Pritisk: 5/16″x3/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico