Obročni ključ z ročico, z ročico 1/4″x5/16″

Št. art.: 103KA 1/4x5/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 103KA 1/4x5/16
EAN/GTIN 4991644200689
Številka proizvajalca 103KA 1/4x5/16
L-število L60050 4435

Opis

Opis:

Dolžina: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Pritisk: 1/4″x5/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico