Kamen za mizo z grobo keramično vezavo 50x25x200 mm 1C36L5V15

Št. art.: 103622
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 103622
EAN/GTIN 9003171036220
Številka proizvajalca 103622
L-število L50140 1777

Opis

Opis:

Uporabite grobe klopi iz Tyrolita za brušenje velikih obdelovancev, ki nimajo zahtev po površini. Ti klopi kamni se uporabljajo, na primer, za predhodno brušenje velikih lesenih orodij, kot so cepilniki lesa.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 B gladilni kamen
  • Velikost zrnja: 36
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 1C 36 L5 V15 1
  • dimenzija (Š x C x G): 50 x 25 x 200 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 200 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Za grobo uporabo
  • Najboljši rezultati

Uporaba:

  • Za posnemanje velikih obdelovancev

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico