Zunanji mikrometer, preprosta izvedba, 7-8″.

Št. art.: 103-184
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 103-184
EAN/GTIN 4946368004754
Številka proizvajalca 103-184
L-število L40010 8250

Opis

Opis:

Lahka delavnica z okvirjem iz žganega emajla. Z zaskočnico je zagotovljena konstantna merilna sila.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 7 - 8″
Natančnost: ±0,0002″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2,0E-4″.
Opombe: Z eno zaskočnico
Lestvica: boben in tulec lestvice sta satenasto kromirana, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Merilna sila: 5-10
Inč/Metrični: Inč
Dobavljeno: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 1″), ključem, potrdilom o tovarniškem preskusu (merilno območje 0-2″).

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico