Zunanji mikrometer, preprosta izvedba, 5-6″.

Št. art.: 103-182
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 103-182
EAN/GTIN 4946368004709
Številka proizvajalca 103-182
L-število L40010 8249

Opis

Opis:

Lahka delavnica z okvirjem iz žganega emajla. Z zaskočnico je zagotovljena konstantna merilna sila.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 5 - 6″
Natančnost: ±0,00015″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±1,5E-4″
Opombe: Z eno zaskočnico
Lestvica: boben in tulec lestvice sta satenasto kromirana, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Merilna sila: 5-10
Inč/Metrični: Inč
Dobavljeno: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 1″), ključem, potrdilom o tovarniškem preskusu (merilno območje 0-2″).

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico