Zunanji mikrometer, preprosta izvedba, 825-850 mm

Št. art.: 103-170
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 103-170
EAN/GTIN 4946368004426
Številka proizvajalca 103-170
L-število L40010 8957

Opis

Opis:

Lahka delavnica z okvirjem iz žganega emajla. Z zaskočnico je zagotovljena konstantna merilna sila.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 825 - 850
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±9 µm
Lestvica: boben in tulec lestvice sta satenasto kromirana, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Merilna sila: 10-15
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem, potrdilom o preizkusu dela (0-50 mm)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico