Zunanji mikrometer, preprosta izvedba, 575-600 mm

Št. art.: 103-160
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 103-160
EAN/GTIN 4946368004228
Številka proizvajalca 103-160
L-število L40010 67

Opis

Opis:

Lahka delavnica z okvirjem iz žganega emajla. Z zaskočnico je zagotovljena konstantna merilna sila.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 575 - 600
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±9 µm
Lestvica: boben in tulec lestvice sta satenasto kromirana, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Merilna sila: 10-15
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem, potrdilom o preizkusu dela (0-50 mm)

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico