CBN profilni brusilni kolut 225x5x60 mm 89A100H5V111 HM/HSS

Št. art.: 102804
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 102804
EAN/GTIN 9003171028041
Številka proizvajalca 102804

Opis

Opis:

Za profilno brušenje uporabite korund in CBN diske za strojno obdelavo HSS. Po drugi strani pa je karbid mogoče zmleti samo z diamantom. Za predhodno mletje priporočamo uporabo velikosti zrn 54 v finih korundih in sintranih mešanicah korund. Velikost zrn 100 je treba uporabiti za končno brušenje in fine profile. Druga možnost je B151 v CBN. Finejše velikosti zrn se običajno uporabljajo za karbid.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 100
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 3A 100 H5 V111 89
  • dimenzija (D x G x v): 225 x 5 x 60 mm
  • Premer: 225 mm
  • Debelina: 5 mm
  • Izvrtina: 60 mm
  • Ustreznost materiala: Volframov karbid, HSS

Prednosti:

  • Visoka stopnja odstranitve
  • Visoko profilno zadrževanje
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za profilno brušenje karbidnih in HSS obdelovancev

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico