Brusilni kolut za žage 150x10x32 mm oblika 1 89A60M5AV217

Št. art.: 10265
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 10265
    EAN/GTIN 9003170102650
    Številka proizvajalca 10265
    L-število L50140 317

    Opis

    Opis:

    TYROLIT vam ponuja široko paleto orodij, ki se ujemajo z različnimi brusilnimi stroji in zobnimi parcelami. Primerne so za suho in mokro brušenje za HSS, CV in vijačne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih oblik 1, 1 F, 1 C v območju premera od 150 do 350 mm.

    Lastnosti:

    • Oblika: Naravnost
    • Velikost zrnja: 60
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: 5A 60 M5A V217 89
    • dimenzija (D x G x v): 150 x 10 x 32 mm
    • Premer: 150 mm
    • Debelina: 10 mm
    • Izvrtina: 32 mm
    • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

    Prednosti:

    • Visoko profilno zadrževanje
    • Za mokro brušenje
    • Prilagojeno zahtevam površine

    Uporaba:

    • Za suho in mokro brušenje HSS, CV in nazobčanih žag

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico