Zunanji mikrometer z bobnom z zaskočnim mehanizmom, 0-1″, 0,0001″

Št. art.: 102-717
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 102-717
EAN/GTIN 4946368508566
Številka proizvajalca 102-717
L-število L40010 10153

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer z ročajnim bobnom za največjo ponovljivost. Ta mehanski zunanji mikrometer vam ponuja naslednje prednosti: Za enoročno upravljanje in upravljanje v držalu Ratchet je jasno slišna, meritve pa se lahko izvajajo z enakomerno merilno silo s toplotno izolacijo.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 1″
Vrednost stopnjevanja: 0,0001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1,0E-4″.
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, Ø 18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim standardom (od 25 mm), potrdilom o preizkusu dela.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico