Zunanji mikrometer z ročajnim bobnom, 25-50 mm, 0,001 mm

Št. art.: 102-708
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 102-708
EAN/GTIN 4946368543383
Številka proizvajalca 102-708
L-število L40010 4451

Opis

Opis:

Mikrometer z ročajnim bobnom za najvišjo ponovljivost. Ta mehanski zunanji mikrometer vam ponuja naslednje prednosti: Za enoročno upravljanje in upravljanje v držalu Ratchet je jasno slišna, meritve pa se lahko izvajajo z enakomerno merilno silo S toplotno izolacijo.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 25 - 50
Merilno območje: 25-50 mm
Stopnjevanje: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem, nastavitvenim standardom (od 25 mm), potrdilom o preizkusu dela.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico