Zunanji mikrometer s toplotno izolacijo, 25-50 mm, z zaskočnico, 0,001 mm

Št. art.: 102-312
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 102-312
EAN/GTIN 4946368385839
Številka proizvajalca 102-312
L-število L40010 12649

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer je natančen in zanesljiv instrument, ki vam ponuja naslednje prednosti: Odrezan okvir (za nakovalom) za meritve na težko dostopnih mestih Za ponovljive meritve poskrbi ročica.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 25 - 50
Stopnjevanje: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±1 µm
Opombe: Z zaskočnico
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/metrični: metrični
Dobavljeno: Vključno s škatlo, ključem, nastavitvenim standardom (od 25 mm naprej), potrdilom o pregledu (merilno območje 0-50 mm).

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico