ADAPTER 5/16″(M) x 1/4″(F) 1/4″X5/16″

Št. art.: 101A 1/4X5/16
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
Vrsta izdelka Povezovalni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 101A 1/4X5/16
EAN/GTIN 4991644202713
Številka proizvajalca 101A 1/4X5/16
L-število L60050 320

Opis

Opis:

Dolžina: 20 mm
D2: 8 mm
D1: 6,35 mm
Pogon: 1/4″
Zunanji šestkotnik
Pritisk: 1/4″
Zunanji kvadrat
Površina: fosfatiran cink
Materiali: Posebno bitno jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico