Podaljšek

Št. art.: 1018
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1018
EAN/GTIN 4000896002030
Številka proizvajalca 1018
L-število L60140 2655

Opis

Opis:

  • Pogon s sprostitvenim vijakom za zaklepanje zatiča, izhod z zaklepanjem zatiča
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 20 mm (3/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 400 mm
  • Neto teža (kg): 1,25 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico