Merilo z ravnim pokrovčkom, izvedba ISO z draguljskim ležajem, 1 mm, 0,002 mm

Št. art.: 1013AB-10
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
Številka izdelka 1013AB-10
EAN/GTIN 4946368841342
Številka proizvajalca 1013AB-10
L-število L40010 14641

Opis

Opis:

Kompaktna zasnova, merilno območje 1 in 3,5 mm z majhnim premerom - metrično. To je kompaktni kazalnik z zunanjim obročem ø 40 mm, ki vam ponuja naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah z omejenim prostorom.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 1 mm
Diplomiranje: 0,002
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico