MARTOR Nož SECUPRO MAXISAFE 10139910 , 1 v enojni škatli

Št. art.: 10139910.02
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 10139910.02
EAN/GTIN 4002632801556
Številka proizvajalca 10139910.02
L-število L60170 927

Opis

Opis:

Popolno upravljanje - z vseh strani. Z trapezno rezilo.
SECUPRO MAXISAFE je prepričljiv že več kot 15 let s svojo lahkotnostjo in široko paleto aplikacij. Zdaj je varnostni noži dosegel novo raven ergonomije. Vzemite Preprosto v roko in pritisnite obnovljeni 3-stranski drsnik ... Čutite razliko? Ni vam treba storiti brez dokazanega – kot sta popolnoma samodejni umik rezila ali robustni ročaj iz visokokakovostne plastike.
  • Osnovni material:
    Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • Ergonomski ročaj
    posebej na novo oblikovan nož nazaj zagotavlja, da je plastični ročaj zdaj še boljši v roki. Če želite to narediti, optimizacije na drsniku in gumbu za zamenjavo rezila: To omogoča učinkovito delo.
  • 3-stranski drsnik
    z desno? Z levo? Od zgoraj? Ne glede na to, kako želite sprožiti rezilo, vam SECUPRO MAXISAFE ponuja vse možnosti. Več kot to: 3-stranski drsnik je zdaj opremljen z zaskočnimi utori.
  • S pritiskom na gumb
    za zamenjavo rezila sta vaši roki dovolj. In ta vodnik za hiter začetek: Pritisnite gumb za zamenjavo rezila in odprite ročaj, zamenjajte nosilec rezila in rezilo. Torej Preprosto je to.

  • Pri vozilu SECUPRO MAXISAFE se vam ni treba izogibati ″drgnjenju″. Ravno nasprotno: Zahvaljujoč kovinski zaščiti proti obrabi na reži rezila, je pripravljen tudi za težke obremenitve.
  • 2-smerno uporabno rezilo
    preden morate zamenjati kakovostno rezilo, ga lahko enkrat obrnete. To podvoji čas delovanja rezila in zmanjša vaš trud. Ker vaš izdelek reže kot nov.
  • Glavni rezalni materiali:
    Karton: Do 3-slojni
    plastični
    trak Film in papirnate mreže
    lepilni trak
  • Uporaba rezanja:
    Rezanje traku za rezanje
    odprtega/pokrivnega kartona na strani rezanja odprtega/pokrivnega
    kartona na vrhu horizontalno rezanje odprtega
    kartona

Lastnosti:

  • Ročaj: 3-stranski drsniki
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Zelo visoka varnost (SECUPRO)
  • Varnostna tehnologija II: Popolnoma avtomatski uvlek rezila
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Palce
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Globina reza (povzeta): 17, 2 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 3-slojna, škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, plastični trakovi, lepilni trak, folije in papirnate mreže, navijanje, Stretch, skrči film, preja, kabel, klobučevina, Netkana tkanina, blago v vrečah, tekstil
  • Uporaba rezanja: Izrežite trak za trak, prerežite karton vstran / ga pokrijte, izrežite karton na vrhu, vodoravno izrežite karton
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 99,70
  • Dolžina izhoda rezila (najv.): 18, 4 mm
  • Izbirno rezilo: 1760099,25, 99,70, 199,70, 98,70
  • Oblika rezila (nož): Trapezno rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran