Opis:
Uporaba:T 100, na primer za privijanje ročic vezi na
MANgospodarska vozila serije F.
- Kratka izvedba
- S klečečim
- Z zaskočnim vijakom za blokiranje zatičev
- Površina: Prevlečena s KOSITROM
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
- Navzdol: Znotraj profila TORX®
- Velikost ključa: ∙ T100
- Dimenzije / dolžina: 80 mm
- Dolžina l1: 28 mm
- Neto teža (kg): 0,31 kg
- Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita