Vijačni nastavek

Št. art.: 1010-17
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1010-17
    EAN/GTIN 4000896001859
    Številka proizvajalca 1010-17
    L-število L60140 772

    Opis

    Opis:

    • Kratka izvedba
    • S klečečim
    • Z zaskočnim vijakom za blokiranje zatičev
    • Površina: Kromirana, konica zatemnjena
    • DIN 7422
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
    • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
    • Velikost ključa: 17 mm
    • Dimenzije / dolžina: 54,5 mm
    • Dolžina l1: 19,7 mm
    • Neto teža (kg): 0,21 kg
    • Za ročno upravljanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico