Vijačni nastavek

Št. art.: 1010-14
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1010-14
EAN/GTIN 4000896001842
Številka proizvajalca 1010-14
L-število L60140 1399

Opis

Opis:

  • Kratka izvedba
  • S klečečim
  • Z zaskočnim vijakom za blokiranje zatičev
  • Površina: Kromirana, konica zatemnjena
  • DIN 7422
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 14 mm
  • Dimenzije / dolžina: 54,5 mm
  • Dolžina l1: 16,7 mm
  • Neto teža (kg): 0,2 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico