Viličasti ključ s polžem obojestranski 33mm

Št. art.: 101.8GR
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
    Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 101.8GR
    EAN/GTIN 3662424092299
    Številka proizvajalca 101.8GR
    L-število L60130 9526

    Opis

    Opis:

    • Izjemno vsestranski: gibljiva čeljust je obojestranska. Na eni strani je čeljust ravna za običajno uporabo, ki je nežna do obdelanih delov. Na drugi strani ima čeljust drobno nazobčanje za varno vpenjanje cevi in drugih delov, ki zahtevajo trden oprijem in prenos velikega navora
    • Čeljust z drobnim profilom za boljšo dostopnost
    • Izredno velika odprtina za večjo vsestranskost
    • Merilna razporeditev v mm na eni strani
    • Dizajn: svetleče kromirana
    • dvomaterialna gred

    Lastnosti:

    • A [mm]: 33 B [mm]: 65,4 C x C1 [mm]: 18 x 29,9 E [mm]: 6,7 E1 [mm]: 14,2 E3 [mm]: 22,1 B [mm]: 201 L [mm]: 201 [kg]: 0,270

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico