5/16″ Vijačni nastavekTORX T50

Št. art.: 100T-32 T50
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100T-32 T50
EAN/GTIN 4991644207244
Številka proizvajalca 100T-32 T50
L-število L60050 5007
Proizvajalec Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

Dolžina: 32 mm
D2: 8 mm
Pogon: 5/16″
Zunanji šestkotnik
T50
Zunanji torx
Površina: fosfatiran cink
Materiali: Posebno bitno jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico