Udarni adapter

Št. art.: 1007S-7/4
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
Vrsta izdelka Spojno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1007S-7/4
EAN/GTIN 4000896215416
Številka proizvajalca 1007S-7/4
L-število L60140 5197

Opis

Opis:

  • Zamenljivo plug-in rezilo, 24 mm zunanji šesterokotnik - 12,5 zunanji kvadratni pogon =1/2
  • Adapter / reduktor notranji kvadratni pogon 20 = 3 → 4 ″zunanji kvadratni pogon12,5 = 1 / 2″
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Za delovanje stroja

Obseg dobave:

  • 1003S-1
  • 1003S-07
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico