Udarna 6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 1004S-32
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1004S-32
    EAN/GTIN 4000896055784
    Številka proizvajalca 1004S-32
    L-število L60140 1387

    Opis

    Opis:

    • NA PRIMER, za nizko ležeče kolesne vijake / matice na gospodarskih vozilih
    • Izjemno dolga zasnova
    • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
    • Površina: Fosfatirana, naoljena
    • DIN 3129; ISO 2725-2.
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
    • Izhod: Zunanji šestkotni profil
    • Velikost ključa: 32 mm
    • Dimenzije / dolžina: 400 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 48 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 44 mm
    • Neto teža (kg): 2,53 kg
    • Za delovanje stroja

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico