12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 1000Z-35
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1000Z-35
EAN/GTIN 4000896001620
Številka proizvajalca 1000Z-35
L-število L60140 2940

Opis

Opis:

  • Kratka izvedba
  • S klečečim
  • Z zaskočnim vijakom za blokiranje zatičev
  • Površina: Kromirana, polirana
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: 35 mm
  • Dimenzije / dolžina: 61,5 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 48,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 35,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,35 kg
  • Za ročno upravljanje
Izven serije DIN

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico