Spojni zatič

Št. art.: 1000S-H1736
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1000S-H1736
    EAN/GTIN 4000896001361
    Številka proizvajalca 1000S-H1736
    L-število L60140 368

    Opis

    Opis:

    • Povezovalni zatič za vse povezave Notranji kvadrat 20 =3/4
      za npr. 2784-T60 / 4 ∙ 990 S / 11
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
    • Neto teža (kg): 0 kg
    • Za delovanje stroja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico