Udarna 6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 1000S-33
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1000S-33
EAN/GTIN 4000896001316
Številka proizvajalca 1000S-33
L-število L60140 3125

Opis

Opis:

  • Za težko uporabo
  • Kratka izvedba
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 33 mm
  • Dimenzije / dolžina: 54 mm
  • Premer d1 (na izhodu): 51,5 mm
  • Premer d2 (na pogonu): 44 mm
  • Neto teža (kg): 0,48 kg
  • Za delovanje stroja
Izven serije DIN

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico