12-kotni nasadni ključ

Št. art.: 1000AZ-1.5/8
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1000AZ-1.5/8
    EAN/GTIN 4000896001101
    Številka proizvajalca 1000AZ-1.5/8

    Opis

    Opis:

    • Kratka izvedba
    • Ameriških razsežnosti
    • S klečečim
    • Z zaskočnim vijakom za blokiranje zatičev
    • Površina: Kromirana, polirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
    • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
    • Velikost ključa: ∙ 1.58
    • Dimenzije / dolžina: 68,5 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 55,5 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 39 mm
    • Neto teža (kg): 0,47 kg
    • Za ročno upravljanje

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico