Lestev z eno prečko brez prečke 6 prečk

Št. art.: 10006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Število stopnic 6
Material Aluminij
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 10006
EAN/GTIN 4031405100060
Številka proizvajalca 010006
L-število L90150 1

Opis

Opis:

  • Aluminijasta prečna lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina prevodnika: 1910 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 6 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da