Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 1000
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1000
EAN/GTIN 4000896000616
Številka proizvajalca 1000
L-število L60140 779

Opis

Opis:

  • Kovinska škatla (HAZET modra)
  • 2-komponentni vložek iz mehke pene
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
  • Dimenzije / dolžina: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Neto teža (kg): 12,8 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 15

Obseg dobave:

  • 1000-22
  • 1000-24
  • 1000-27
  • 1000-30
  • 1000-32
  • 1000-36
  • 1000-38
  • 1000-41
  • 1000-46
  • 1000-50
  • 1014
  • 1015-1
  • 1016
  • 1017-8
  • 1018

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico