Natični viličasti ključ 9x12 mm, 11 kosov.

Št. art.: 10.J11
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 10.J11
EAN/GTIN 3662424051975
Številka proizvajalca 10.J11
L-število L60130 9124

Opis

Opis:

  • 5-stopenjsko nastavljiv utor
  • Tlačno stikalo za nadzorovano sprostitev brez sunkov
  • Praktično in varno
  • Mogoče uporabljati z eno roko
  • Napenjanje do 135 mm
  • 17 mm široke čeljusti
  • Zgornja čeljust s frezanim utorjem za držanje cevi manjšega premera
  • Hromiran zaključek

Lastnosti:

  • H [mm]: 65 L [mm]: 330 D [mm]: 145 [g]: 980

Obseg dobave:

  • 9 x12 mm vtičniki za ključe, metrični: 10,8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • Vložek iz pene: PM.10J11
  • Prazno ohišje: BP.115

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico