Natični viličasti ključ 9 x 12 mm 11/16″

Št. art.: 10.11/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 10.11/16
EAN/GTIN 3148510926254
Številka proizvajalca 10.11/16
L-število L60130 2784

Opis

Opis:

  • 5-stopenjsko nastavljiv utor
  • Tlačno stikalo za nadzorovano sprostitev brez sunkov
  • Praktično in varno
  • Mogoče uporabljati z eno roko
  • Napenjanje do 135 mm
  • 17 mm široke čeljusti
  • Zgornja čeljust s frezanim utorjem za držanje cevi manjšega premera
  • Hromiran zaključek

Lastnosti:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 37
  • E [mm]: 9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20,0
  • [g]: 59

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico