Simbol za nevarne snovi Nevarnost za zdravje 03037

Št. art.: 099508 03037
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija
Vrsta pritrditve samolepilni
Način dobave kos
Vsebina 12
Dolžina 37 mm
Višina 37 mm
Vrsta izdelka Oznaka za nevarne snovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099508 03037
EAN/GTIN 4061466031430
Številka proizvajalca B171.15.233

Opis

Izvedba:

GHS 08

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico