Oznake za požarno zaščito Gasilni aparat 15150

Št. art.: 099401 15150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material Akril
    Značilnost osvetlitve podaljšana osvetlitev
    Način dobave kos
    Vsebina 1
    Dolžina 150 mm
    Višina 150 mm
    Vrsta izdelka Oznake za požarno zaščito

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 099401 15150
    EAN/GTIN 4061466025217
    Številka proizvajalca ACN266.02.201

    Opis

    Standard:

    ASR A1.3; ISO 7010

    Opomba:

    Te oznake so na voljo tudi v tanjši izvedbi iz folije (samolepilne, debelina 0,1 mm). Znaki za požarno zaščito ustrezajo novemu standardu (do marca 2022) tehničnih predpisov ASR A1.3 in ASR A2.3. V eTrgovini boste našli znake po novem standardu.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico