Oznake za reševanje Sistem za zaznavanje prisotnosti in orientacije otroškega sedeža 16150

Št. art.: 099332 16150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material PVC-folija, tanka
    Vrsta pritrditve samolepilni
    Značilnost osvetlitve podaljšana osvetlitev
    Način dobave kos
    Vsebina 1
    Dolžina 150 mm
    Višina 150 mm
    Vrsta izdelka Oznake za reševanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 099332 16150
    EAN/GTIN 4061466057607
    Številka proizvajalca FND175.00.321

    Opis

    Standard:

    ISO 7010

    Opomba:

    Te oznake so na voljo tudi v tanjši izvedbi iz folije (samolepilne, debelina 0,1 mm). Znaki za reševanje ustrezajo novemu standardu (do marca 2022) tehničnih predpisov ASR A1.3 in ASR A2.3. V trgovini E-Shop boste našli znake po novem standardu.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico