Oznake za reševanje Oprema prve pomoči 12200

Št. art.: 099307 12200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Trdi PVC, umetna masa
Značilnost osvetlitve podaljšana osvetlitev
Svetilnost po 10 minutah 0,055
Svetilnost po 60 minutah 0,008
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 200 mm
Višina 200 mm
Vrsta izdelka Oznake za reševanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099307 12200
EAN/GTIN 4061466067255
Številka proizvajalca KN150.00.040

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Opomba:

Te oznake so na voljo tudi v tanjši izvedbi iz folije (samolepilne, debelina 0,1 mm). Znaki za reševanje ustrezajo novemu standardu (do marca 2022) tehničnih predpisov ASR A1.3 in ASR A2.3.
Oznaka za reševanje za prvo pomoč je po ponudbi na voljo tudi v izvedbi brez podaljšane osvetlitve kot PVC-folija ali umetna masa iz trdega PVC-ja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico