Oznake za reševanje Zasilni izhod naravnost, skozi vrata ali navzgor 14400

Št. art.: 099301 14400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material PVC-folija
Vrsta pritrditve samolepilni
Značilnost osvetlitve podaljšana osvetlitev
Svetilnost po 10 minutah 0,055
Svetilnost po 60 minutah 0,008
Način dobave kos
Vsebina 1
Dolžina 400 mm
Višina 200 mm
Vrsta izdelka Oznake za reševanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 099301 14400
EAN/GTIN 4061466055283
Številka proizvajalca FN180.00.328

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Opomba:

Te oznake so na voljo tudi v tanjši izvedbi iz folije (samolepilne, debelina 0,1 mm). Znaki za reševanje ustrezajo novemu standardu (do marca 2022) tehničnih predpisov ASR A1.3 in ASR A2.3. ‌V eTrgovini boste našli znake po novem standardu.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico