Na voljo je alternativni izdelek:

Podajalnik za povoje Soft Foam 51011024

Št. art.: 098602 51011024
Popust
32,70 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 121 mm
Višina 281 mm
Globina 170 mm
Vrsta izdelka Povoj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098602 51011024
EAN/GTIN 7310610028039
Številka proizvajalca 51011024

Opis

Izvedba:

Podajalnik za povoje Soft Foam se lahko uporablja za lažji odvzem elastičnih povojev Soft Foam. Hitro pri roki z integrirano pripravo za rezanje. Optimalno poleg opreme prve pomoči.
Dimenzije: 121×281×170 mm (Š×V×G).

Vsebina:

Podajalnik za povoje Soft Foam vklj. z elastičnim povojem Soft Foam, modra, art. 098589 51011010.