Dopolnilno pakiranje Salvequick, Tip: 6036

Št. art.: 098585 6036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vodoodporni Da
Vsebina garniture 270 St.
Vrsta Vodotesni
Vrsta izdelka Dopolnilno pakiranje obližev za rane

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098585 6036
EAN/GTIN 7310610060367
Številka proizvajalca 6036

Opis

Izvedba:

Polnilno pakiranje Salvequick s po 6 vložki za podajalnik obližev Salvequick (art. 098584 DISPENSER).
Vodoodporni obliži, 6 × 45 kosov: 27 kosov 72 × 19 mm in 18 kosov 72 × 25 mm v vsakem vložku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico