Postaja za prvo pomoč BURN

Št. art.: 098581 BURN
Popust
268,60 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Škatla prve pomoči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098581 BURN
EAN/GTIN 7310800015412
Številka proizvajalca 51011003

Opis

Izvedba:

Postaja za prvo pomoč za namestitev na steno. Vsebuje artikle, ki so lahko dostopni in pregledno razvrščeni. To zagotavlja hiter dostop in preprosto ugotavljanje manjkajočih artiklov. Za enostavno naknadno naročanje so številke artiklov natisnjene na postaji. Možnost prilagoditve različnim potrebam.
S posebnimi izdelki za opekline.

Vsebina:

2 × 4-v-1 hemostatik (št. 098582 1910)
3 × 4-v-1 mini hemostatik (št. 098582 1911)
1 × gel kompresa za opekline (št. 098583 901900)
1 × priročnik za prvo pomoč
1 × poseben ključ
1 × šablona za vrtanje
1 × razpršilo z gelom za opekline 100 ml (art. 098591 51011005)
1 × obliži Burn Cover (art. 098592 901903)
1 × povoj Soft Foam (art. 098589 51011011)
1 × maska za umetno dihanje (art. 098593 1921)
1 × zaznavni obliži, 21 kosov 72 × 19 mm in 14 kosov 72 × 25 mm (art. 098585 51030127)
1 × zaznavni obliži, 15 kosov 63 × 39 mm in 15 kosov 72 × 19 mm (art. 098585 51030126)

Opomba:

Primeren kovček za hranjenje najdete pod art. 098596 51011007, primerno držalo pod art. 098597 190400.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico