Pršilnik s sredstvom za izpiranje oči pripravljen za uporabo 500 ml

Št. art.: 098572 500
(33,02 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
599 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pršilnik s sredstvom za izpiranje oči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098572 500
EAN/GTIN 5715205460423
Številka proizvajalca 4604

Opis

Izvedba:

Plastenka z raztopino za izpiranje oči, PE-plastenka z 0,9-odstotno raztopino NaCl za izpiranje tujkov iz oči. Opremljena z ergonomično oblikovano posodico za izpiranje oči. V skladu z DIN EN 15154-4. Neodprt proizvod ima rok trajanja 3,5 leta od datuma proizvodnje.

Uporaba:

Za posamično uporabo ali za dopolnitev postaje za spiranje oči art. 098576 in 098578. Čas spiranja pribl. 5 minut.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico