Izvedba:
Posebej kakovostni povoji blagovne znamke Söhngen®.
Polnilna garnitura v skladu z DIN 13157.
Vsebina:
- 2× PE vrečka z zapiralom 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
- 1× SIRIUS® reševalna odeja 210 x 160 cm (0701001)
- 1× povijalna gaza DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 2× aluderm® obloga za oči DuOcul (1003340)
- 1× aluderm® komplet povojev DIN mali (1003371)
- 3× aluderm® komplet povojev DIN srednji (1003372)
- 1× aluderm® komplet povojev DIN veliki (1003373)
- 3× DERMOTEKT® kompresa 10 x 10 cm po 2 kosa (1003401)
- 2× WS fiksirni povoj 4 m x 6 cm (1004101)
- 2× WS fiksirni povoj 4 m x 8 cm (1004102)
- 1× flis gaze 200 x 300 mm po 5 kosov (1005007)
- 2× medicinska obrazna maska EN 14683-2019 IIR posamezno (1005317)
- 1× SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 1× komplet obližev za hitro povijanje 10 x 6 cm 12 kosov (1008213)
- 1× aluderm®-aluplast sortiment, mali (1009152)
- 4× mokri robčki za čiščenje nepoškodovane kože posamezni (1009308)
- 2× trikotna gaza V SO RD (1010015)
- 1× komplet rokavic s 4 kosi vinil veliki (1010073)
- 1× takojšnji hladen obkladek majhen od 200 cm² (1012042)
- 1× škarje za oblačila za prvo pomoč 19 cm upognjene (2001008)
- 1× navodila za prvo pomoč SO takojšnji ukrepi na kraju nesreče (8001005)
Opomba:
Sterilni povoji SÖHNGEN so od natisnjenega datuma izdelave uporabni 20 let.