Na voljo je alternativni izdelek:

Zaščitni delovni kombinezon CoverTex C-1 L

Št. art.: 098380 L
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Model CoverTex C-1
Material SMS
Univerzalna velikost L
antistatično Da
vodoodbojno Da
Skrita zadrga Da
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098380 L
EAN/GTIN 4029201120450
Številka proizvajalca C-1 / L

Opis

Izvedba:

Enodelni zaščitni delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami iz laminiranega, tridelnega polipropilena (SMS) z gumijastim trakom na obrazu, na manšetah rokavov in hlačnic in v pasu

Standard:

Osebna varovalna oprema kategorije 3, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2003, EN 13688:2013.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico