Delovni predpasnik za zaščito pred kemikalijami BLACK

Št. art.: 098374 BLACK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
412 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4
Vrsta izdelka Brezrokavniki za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098374 BLACK
EAN/GTIN 4260144436912
Številka proizvajalca 2502 S 3/L

Opis

Izvedba:

Delovni predpasniki za zaščito pred kemikalijami GUNOVA.
Delovni predpasnik iz neobčutljive PVC-folije. Velika odpornost proti trganju in nadaljnjemu trganju, zelo elastičen in lahek. Privarjena ušesa iz umetne mase za vratne in bočne trakove iz poliestra. Dovoljenje za zaščito pred kemikalijami na podlagi EN 14605. Velikost: 90 × 120 cm. Debelina: 0,3 mm.

Standard:

EN 14605 tip 3
EN 14605 tip 4

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico