{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Microchem® | |
Spol | Univerzalne | |
Lastnost | Primerno za EX-področje | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | zelena | |
Univerzalna velikost | XL | |
Standard | EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098366 XL | |
EAN/GTIN | 5013756004906 | |
Številka proizvajalca | GR40T-00111-05 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni kombinezon tip 3/4/5 AlphaTec® 4000 XL
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
66,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
951 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | zelena | bela/modra |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Standard | EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 |
EN 13982-1; EN 13034;
|
Univerzalna velikost | XL | XL |
Serija | Microchem® | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |