Zaščitni kombinezon tip 3/4/5 AlphaTec® 3000 2XL

Št. art.: 098360 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnost: Primerno za EX-področje
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Microchem®
Spol Univerzalne
Lastnost Primerno za EX-področje
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva rumena
Univerzalna velikost 2XL
Standard EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami
CAS AL 1A004B
Koda SH AL 00

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098360 2XL
EAN/GTIN 5013756002841
Številka proizvajalca YE30W-00111-06

Opis

Izvedba:

Zaščitni kombinezon AlphaTec® 3000. Večslojni zaporni material. Izredno lahek in udoben. Zvarjeni šivi in sistem z dvojno zadrgo. Zelo dobra zaščita proti koncentriranim anorganskim kemikalijam in biološkim nevarnim snovem.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III) tip 3/4/5. Primerno za EX-cono.

Standard:

  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4
  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico