Zaščitni kombinezon tip 3/4/5/6 Tychem® 2000 C S

Št. art.: 098306 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Lastnost: Primerno za EX-področje
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Tychem®
Spol Univerzalne
Lastnost Primerno za EX-področje
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti
Barva rumena
Univerzalna velikost S
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami
CAS AL 1A004B
Koda SH AL 00

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098306 S
EAN/GTIN 5450208004624
Številka proizvajalca D13494990

Opis

Izvedba:

Tychem® 2000 C, tip 3/4/5/6, model CHA5. Udobna in lahka zaščita pred biološkimi nevarnimi snovmi in anorganskimi kemikalijami. Za delce neprepusten material za zaščito pred kontaminacijo z radioaktivnimi delci. Samolepilni sistem z dvojno zadrgo za boljšo tesnost.Primerno za Ex-področja.
Zaščitni kombinezon (kategorija osebne varovalne opreme III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico