{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | bela | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 098305 3XL | |
EAN/GTIN | 5450208017259 | |
Številka proizvajalca | D15441708 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni kombinezon tip 3/4/5/6 Tyvek® 800J 3XL
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
15,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.947 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela | bela | bela | bela |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |