Naprave za zaustavljanje padca Rebel™ edge 12 m

Št. art.: 098288 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 3590545
    Masa 8,5 kg
    Vrsta izdelka Naprave za zaustavljanje padca

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 098288 12
    EAN/GTIN 3660570044018
    Številka proizvajalca 7100230835

    Opis

    Izvedba:

    Varovalni sistem za zaustavljanje padca brez potrebe po pregledu 3M™ PROTECTA® Rebel™ edge 3590545 z nosilnim ročajem. Dva vrtljiva elementa preprečujeta vrtenje žične vrvi. Na ohišju: jeklena vponka Tri-Lock z zevom 19 mm. Na traku: aluminijast kavelj za delovni oder z zevom 17 mm.
    • Odporno proti robovom.
    • Maksimalna nosilnost 140 kg.
    • Indikator padca.

    Standard:

    EN 360

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico